fin de vie

Schneider Electric - Rail et rehausses modulaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 432 mm

  • modèle - barre profilée

  • hauteur - 35 mm

  • matériau - métal

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430042273

Réf. Sonepar

00003004227

Réf. Fournisseur

04227

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

432 mm

modèle

barre profilée

hauteur

35 mm

matériau

métal

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

couleur

gris

profondeur

40 mm

numéro RAL

0

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

Rail et rehausses modulaire