![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04456_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082873609)
Schneider Electric - Raccordement reporte NS630 fixe-maneton 4P
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 250 mm
nombre de pôles - 4
épaisseur de rail - 6 mm
courant assigné max. - 630 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430044567
Réf. Sonepar
00003004456
Réf. Fournisseur
04456
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
hauteur
250 mm
nombre de pôles
4
épaisseur de rail
6 mm
courant assigné max.
630 A
résistance de court-circuit (Icw)
0 kA
distance de rail
0 mm
hauteur de rail
32 mm
profondeur
0 mm
avec couvercle
Non
Raccordement reporte NS630 fixe-maneton 4P