![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/OVA42006_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082975419)
Schneider Electric - Pyros - lampe portable avec fonction eclairage de securite - OVALUX
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
indice de protection (IP) - IP40
température de couleur - 3700...3700 K
flux lumineux utile - 72 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale - 6 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480217111
Réf. Sonepar
01887021711
Réf. Fournisseur
OVA42006
Réf. Commerciale
Schneider Electric
rechargeable
Oui
indice de protection (IP)
IP40
température de couleur
3700...3700 K
flux lumineux utile
72 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale
6 W
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
0 W
source lumineuse auxiliaire
sans
Degré de protection (NEMA)
1
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
source lumineuse fournie
Oui
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Non
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
Non
source lumineuse principale
lampe fluorescente
classe de protection
II
largeur
136 mm
section de conducteur
0 mm²
couleur du boîtier/corps
rouge
type de tension
AC
chargeur intégré
Oui
longueur
77 mm
hauteur/profondeur
253 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
longueur de câble de raccordement
1 m
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
Pyros - lampe portable avec fonction éclairage de sécurité - OVALUX
Les Atouts de l'article:
OVA42006 est une lampe portable Pyros OVALUX avec fonction d'éclairage de sécurité.
Blocs portables qui s'allument automatiquement lors de la charge en cas de panne de courant.
Classe électrique II, il convient à l'éclairage de secours.
Il a une tension nominale de 230 V et une puissance de 25 W pour la lampe principale et une autonomie de 2 heures.
Il dispose d'une lampe fluorescente.
Le flux lumineux efficace est de 72 lm.
Rechargeable, il comprend un chargeur intégré.
La couleur du boîtier est rouge et il a une longueur de 77 mm, une hauteur et une profondeur de 253 mm, en matière plastique.