Schneider Electric - Pyros - Batterie NICD - 4,8 V - 1,7 Ah pour bloc evacuation incandescent
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation IEC - autre
tension nominale - 4.8 V
désignation des dimensions - autre
capacité - 1700 mAh
diamètre - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480027369
Réf. Sonepar
00003002736
Réf. Fournisseur
OVA58982
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation IEC
autre
tension nominale
4.8 V
désignation des dimensions
autre
capacité
1700 mAh
diamètre
23 mm
largeur
23 mm
modèle
nickel-cadmium
poids
205 g
boîtier en plastique
Non
longueur
170 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
température ambiante
-10...50 °C
adapté à une charge rapide
Non
hauteur, borne comprise
33 mm
bloc d'accus
Oui
nombre de cellules
4
Pyros - Batterie NICD - 4,8 V - 1,7 Ah pour bloc évacuation incandescent
Les Atouts de l'article:
L’éclairage de sécurité est obligatoire dans les bâtiments (sauf maison individuelle) Schneider Electric conçoit sa gamme Exiway pour répondre aux normes et à la législation en vigueur quant à l'éclairage Cela inclut notamment des chemins d'accès menant aux sorties d'évacuation (que ce soit en cas de panique, de coupure de courant, d'incendie ou encore de fuite de gaz) Cette batterie NICD 4,8 V est une batterie éclairage Nickel-Cadmium Cette recharge bloc de secours est compatible avec Exiway Easyled Bloc autonome d'éclairage de secours Cette batterie pour bloc évacuation incandescent, mais aussi à LED, est de 1,7 Ah La gamme éclairage de sécurité couvre tous les besoins du marché tels que définis par la réglementation