Schneider Electric - Pyros - Batterie - 12V - 7,2Ah pour bloc a phares halogene
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0 mm²
nombre de conducteurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480027444
Réf. Sonepar
01887002744
Réf. Fournisseur
OVA58996
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
0 mm²
nombre de conducteurs
0
Pyros - Batterie - 12V - 7,2Ah pour bloc à phares halogène
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'une batterie de rechange pour bloc à phares. Ce produit est compatible avec les références OVA58323, OVA58324, OVA58921, OVA58922, OVA58923 et OVA58924. Cette pièce de rechange pour batterie est destinée aux blocs à tranches. La batterie au NiCd est livrée dans une pochette plastique. Il s'agit d'une batterie NiCd avec une tension de 12V et la capacité de la batterie est de 7.2Ah.