![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DD384648_4000x4000.jpg?ts=1704847868219)
Schneider Electric - PrismaSeT P - Supports bridage cables - L400mm - lot de 4
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
modèle - autre
hauteur - 30 mm
matériau - métal
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481866639
Réf. Sonepar
01887186663
Réf. Fournisseur
LVS08774
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
400 mm
modèle
autre
hauteur
30 mm
matériau
métal
couleur
autre
profondeur
10 mm
PrismaSeT P - Lot de 4 supports métalliques de bridage de câbles - montage à l'arrière - L400xH30xP10
Les Atouts de l'article:
Ces supports sont livrés avec visserie de fixation sur l'ossature. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.