![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LVS03643_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848158852)
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron NSX 400-630 - 3P - 4M - L650 - Fixe - horizontal
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481866110
Réf. Sonepar
01887186611
Réf. Fournisseur
LVS03643
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
200 mm
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
4
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
PrismaSeT P - Plastron fixe découpé NSX 400/630 pour cellule L650 - horizontal - 3P - 4 modules verticaux - H200mm - blanc RAL9003 - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.