Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron MTZ2 08-32 - 10M - CSP36M-fixe-ouvre gauche-L650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 450 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481866431
Réf. Sonepar
01887186643
Réf. Fournisseur
LVS03711
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
450 mm
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
9
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
PrismaSeT P - Plastron découpé fixe MTZ2 08/32 controlé par un maneton pour cellule L650 - horizontal - ouverture gauche - 3P4P - 10 modules verticaux - L500mm - H450mm - blanc RAL9003 - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.