![Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaques laterales de socle - P600 - lot de 2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DD384812_4000x4000.jpg?ts=1704847797279)
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaques laterales de socle - P600 - lot de 2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
modèle - ensemble latéral de socle
hauteur - 100 mm
matériau - acier
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481877703
Réf. Sonepar
01887187770
Réf. Fournisseur
LVS08721
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
25 mm
modèle
ensemble latéral de socle
hauteur
100 mm
matériau
acier
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
couleur
blanc
profondeur
435 mm
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
PrismaSeT P Active - Lot de 2 plaques opaques latérales de socle - Cellule H100mm - P600mm - Blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Ce lot doit être compléter avec les 4 piliers et 2 bandeaux (avant et arrière) LVS08723 ; LVS08724 ; LVS08726 ; LVS08278. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.