![Schneider Electric - PrismaSeT P - Panneau de fond - 2 demi panneaux ventiles - IP30 - L300](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LVS08733_Image_4000x4000.jpg?ts=1704847797296)
Schneider Electric - PrismaSeT P - Panneau de fond - 2 demi panneaux ventiles - IP30 - L300
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
matériau - acier
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481877758
Réf. Sonepar
01887187775
Réf. Fournisseur
LVS08733
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
matériau
acier
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
40
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
blanc
largeur
300 mm
hauteur
2000 mm
numéro RAL
9003
avec entrée de câble
Non
PrismaSeT P - Panneau de fond - 2 demi panneaux ventilés - L300mm - H2000mm - blanc RAL9003 - IP30
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.