Schneider Electric - PrismaSeT P - Ossature L300 P400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
modèle - autre
hauteur - 2000 mm
profondeur - 400 mm
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481879172
Réf. Sonepar
01887187917
Réf. Fournisseur
LVS08403
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
300 mm
modèle
autre
hauteur
2000 mm
profondeur
400 mm
numéro RAL
9003
couleur
blanc
PrismaSeT P - Ossature pour coffret L300 - peut être juxtaposé et dos à dos - L300xH2000xP400 - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
L'ossature est l'élément porteur du système PrismaSeT P. Assemblage de montants verticaux et de traverses horizontales formant un ensemble rigide, elle accueille les UF et systèmes de distribution/répartition et les tôles de fermeture. L'ossature métallique est livrée à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec : 2 cadres verticaux prof 400mm + 4 traverses horizontales 300mm + accessoires de montage et d'association. En installation au sol, cette ossature est étudiée et conçue pour être équipée rapidement et simplement d'appareils et de composants de distribution et répartition Schneider Electric. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les ossatures de différentes tailles peuvent être associées entre elles de manière à proposer des solutions plus profondes ou plus larges.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.