Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit association levage - lot de 3 equerres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 78 mm
modèle - équerre de transport
hauteur - 57 mm
matériau - métal
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481869937
Réf. Sonepar
01887186993
Réf. Fournisseur
LVS08722
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
78 mm
modèle
équerre de transport
hauteur
57 mm
matériau
métal
couleur
blanc
profondeur
98 mm
numéro RAL
9003
PrismaSeT P - Kit d'association de levage avec lot de 3 équerres de renfort - L77xH75xP96.5 - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.