![Schneider Electric - PrismaSeT P - Cadre support plastron 36M - L650](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DD384752_4000x4000.jpg?ts=1704848278676)
Schneider Electric - PrismaSeT P - Cadre support plastron 36M - L650
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 575 mm
modèle - cadre pivotant
hauteur - 1850 mm
profondeur - 40 mm
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481879257
Réf. Sonepar
01887187925
Réf. Fournisseur
LVS08566
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
575 mm
modèle
cadre pivotant
hauteur
1850 mm
profondeur
40 mm
numéro RAL
9003
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
couleur
blanc
PrismaSeT P - Cadre support de plastron pour cellule L650 - 36 modules verticaux - L650mm - H2000mm - blanc RAL9003 - conforme CEI 62208
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, ce cadre sert à supporter les plastrons. Ce cadre doit être raccordé à l'ossature de la cellule en utilisant une tresse de masse. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.