![Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Bandeau connecte + panneaux lateraux IP55 - L400-P600](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LVS08750D_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848252431)
Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Bandeau connecte + panneaux lateraux IP55 - L400-P600
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - acier
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481039484
Réf. Sonepar
01887103948
Réf. Fournisseur
LVS08765D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
matériau
acier
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
nombre d'unités en hauteur (HE)
40
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
blanc
largeur
600 mm
hauteur
2000 mm
numéro RAL
9003
avec entrée de câble
Non
PrismaSeT P Active - Bandeau connecté + panneaux latéraux IP55 - L400/P600
Les Atouts de l'article:
Ce produit est utilisé pour la distribution électrique basse tension. De classe II, il permet une double isolation électrique. Le lot de 2 panneaux latéraux + bandeau connecté peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (10 lots).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.