![Schneider Electric - PrismaSeT G - Traverses de levage armoire + gaine - L900 - Lot de 2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DD384706_4000x4000.jpg?ts=1704848275460)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Traverses de levage armoire + gaine - L900 - Lot de 2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 900 mm
modèle - équerre de transport
hauteur - 125 mm
matériau - métal
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481869982
Réf. Sonepar
01887186998
Réf. Fournisseur
LVS08812
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
900 mm
modèle
équerre de transport
hauteur
125 mm
matériau
métal
couleur
blanc
profondeur
25 mm
numéro RAL
9003
PrismaSeT G - Lot de 2 traverses en acier de levage pour armoire/coffret + gaine - L900mm - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.