Schneider Electric - PrismaSeT G - Toit coffret L300 IP30 avec signature esthet. Schneider Electric
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 300 mm
hauteur - 35 mm
profondeur - 195 mm
adapté à un montage extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481020796
Réf. Sonepar
01887102079
Réf. Fournisseur
LVS08886
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
300 mm
hauteur
35 mm
profondeur
195 mm
adapté à un montage extérieur
Oui
finition de la surface
autre
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
numéro RAL
9003
avec entrée de câble
Oui
avec désaération
Non
matériau
plastique
PrismaSeT G - Toit optionnel pour extension coffret L300 IP30 avec Signature esthétique Schneider Electric sur face avant