![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DD381351_I_4000x4000.jpg?ts=1704848299129)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Rail reglable appareil modul. - Coffret ou armoire L600
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 467 mm
modèle - autre
hauteur - 58 mm
matériau - métal
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481875426
Réf. Sonepar
01887187542
Réf. Fournisseur
LVS03002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
467 mm
modèle
autre
hauteur
58 mm
matériau
métal
couleur
autre
profondeur
97 mm
numéro RAL
0
PrismaSeT G - Rail réglable en métal pour appareillages modulaires - Coffret/armoire L600mm - 3P4P - L467xH58xP97 - couleur naturel - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.