![Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine gaine d'extension 30M - L300 - RAL9003](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LVS08283_Image-01_4000x4000.jpg?ts=1704847797339)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine gaine d'extension 30M - L300 - RAL9003
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - blanc
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481878373
Réf. Sonepar
01887187837
Réf. Fournisseur
LVS08283
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
couleur
blanc
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
largeur
300 mm
hauteur
1680 mm
profondeur
33 mm
finition CEM
Non
PrismaSeT G - Porte pleine acier réversible pour gaine extension coffret/armoire L300mm - 1 poignée en polyamide 3 verrous - 30 Modules verticaux - L300xH1680xP33 - blanc RAL9003 - IK08 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
La porte pleine pour gaine d'extension 30M permet d'augmenter l'IP du coffret à IP40. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK08. La porte est livrée avec 2 charnières et une poignée + serrure à clef n° 405, dans un emballage individuel en carton. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.