![Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine coffret 11M - IP55 - RAL9003](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LVS08323_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848277778)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine coffret 11M - IP55 - RAL9003
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - blanc
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481878458
Réf. Sonepar
01887187845
Réf. Fournisseur
LVS08323
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
couleur
blanc
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
largeur
600 mm
hauteur
650 mm
profondeur
26 mm
finition CEM
Non
PrismaSeT G - Porte pleine en acier réversible pour coffret ou extension L600mm - 3 verrous - 11 Modules verticaux - L600xH650xP26 - blanc RAL9003 - IP55 - IK10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2
Les Atouts de l'article:
La porte pleine pour coffret 11M - IP55 est utilisée pour assurer l'IP du coffret (joint de porte déposé en usine) et protéger l'appareillage contre toutes projections liquides ou l'intrusion de solides. La porte assure également un IK10. Cette porte pleine est livrée avec 2 charnières et une poignée + serrure à clef n° 405, dans un emballage individuel en carton. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.