Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine NSX-INS250 horiz. - fixe-cde maneton-L600-RAL9003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481874481
Réf. Sonepar
01887187448
Réf. Fournisseur
LVS03030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
PrismaSeT G - Platine de montage fixe NSX-INS250 horizontal controlée par un maneton - coffret/armoire L600mm - 3P4P- blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2
Les Atouts de l'article:
La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.