![Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-cables montage direct - 39 entrees](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DD384729_4000x4000.jpg?ts=1704848382663)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-cables montage direct - 39 entrees
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 225 mm
modèle - aveugle
hauteur - 0 mm
type - autre
nombre d'ouvertures de connecteur - 39
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481879363
Réf. Sonepar
01887187936
Réf. Fournisseur
LVS08898
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
225 mm
modèle
aveugle
hauteur
0 mm
type
autre
nombre d'ouvertures de connecteur
39
Degré de protection (NEMA)
3
convient pour filetage nominal métrique/PG
7...26
type de filetage
métrique
matériau
plastique
profondeur
180 mm
traitement de la surface
non traité
estampages
Non
PrismaSeT G - Plaque passe-câbles pré-découpée pour coffret L600mm - montage direct - 39 entrées - montage supérieur ou inférieur - P180mm - blanc RAL9003 - IP55
Les Atouts de l'article:
Installation sur partie haute ou basse, cet accessoire permet d'adapter les plaques passe-câbles FL21 Le composant est livré à l'unité, dans un emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.