![Schneider Electric - PrismaSeT G - Patte de fixation rail - H=45mm - lot de 2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LVS04207_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848387255)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Patte de fixation rail - H=45mm - lot de 2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
hauteur - 45 mm
profondeur - 20 mm
largeur - 47 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481868954
Réf. Sonepar
01887186895
Réf. Fournisseur
LVS04207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
hauteur
45 mm
profondeur
20 mm
largeur
47 mm
PrismaSeT G - Lot de 2 pattes de fixation rail sur montant fonctionnel - installation par vis - L47xH45xP20
Les Atouts de l'article:
Ce lot de pattes de fixation s'installe par vis sur montant et sur collecteur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.