![Schneider Electric - PrismaSeT G - Equerre universelle - lot de 6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DD384681_4000x4000.jpg?ts=1704848274521)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Equerre universelle - lot de 6
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
hauteur - 35 mm
profondeur - 17 mm
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481869067
Réf. Sonepar
01887186906
Réf. Fournisseur
LVS03583
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
20 mm
hauteur
35 mm
profondeur
17 mm
type d'accessoire/pièce détachée
équerre de fixation
matériau
acier inoxydable
PrismaSeT G Active - Support d'angle universel - Equerres universelles - installation par vis - L35xH17xP20 - Lot de 6
Les Atouts de l'article:
Ce lot d'équerres est proposé avec des pré-perçages de forme circulaire ou oblong. L'installation se fait par vis. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.