![Schneider Electric - PrismaSeT G - Entretoise hexagonale - M6 - Haut.=23mm - lot de 4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DD384660_4000x4000.jpg?ts=1704847870313)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Entretoise hexagonale - M6 - Haut.=23mm - lot de 4
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 23 mm
profondeur - 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée - entretoise
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481869371
Réf. Sonepar
01887186937
Réf. Fournisseur
LVS03196
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
hauteur
23 mm
profondeur
0 mm
type d'accessoire/pièce détachée
entretoise
matériau
acier inoxydable
PrismaSeT G - Lot de 4 entretoises métalliques hexagonales M6 pour barre de terre - installation par vis - H23mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.