![Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret IP55 - 11M - RAL9003](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LVS08303_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848381211)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret IP55 - 11M - RAL9003
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 600 mm
hauteur - 650 mm
profondeur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481876515
Réf. Sonepar
01887187651
Réf. Fournisseur
LVS08303
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
couleur
blanc
largeur
600 mm
hauteur
650 mm
profondeur
260 mm
numéro RAL
9003
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
montage mural
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de protection (IP)
IP55
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
indépendant
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
PrismaSeT G - Coffret livré sous forme de kit - 11 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH650xP260 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP55 - IK10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208
Les Atouts de l'article:
Ce coffret mural PrismaSeT G 11M est utilisé pour la distribution électrique BT. De classe I, il permet de loger l'appareillage de protection, les composants de distribution et de répartition électriques pour proposer une solution compacte. Le coffret métallique PrismaSeT G est livré à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec un panneau arrière, deux latéraux, deux éléments haut et bas. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.