![Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret 3 rangees - 15M - Pack 250 - IP30](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LVS08065_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848189838)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret 3 rangees - 15M - Pack 250 - IP30
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 600 mm
hauteur - 780 mm
profondeur - 205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481876805
Réf. Sonepar
01887187680
Réf. Fournisseur
LVS08065
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
couleur
blanc
largeur
600 mm
hauteur
780 mm
profondeur
205 mm
numéro RAL
9003
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
montage mural
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP30
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
indépendant
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
PrismaSeT G - coffret métal. Pack250 en kit pour appareillage modulaire - 3 R - 15 modules verticaux - Installation tertiaire en saillie -L600xH780xP205 - Blanc RAL9003 - 250A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme NF EN 61439-2
Les Atouts de l'article:
Ce coffret mural PrismaSeT Pack250 3 rangées utilisé pour la distribution électrique BT dans les bâtiments tertiaires permet de loger l'appareillage de protection, les composants de distribution et de répartition électriques. Le coffret métallique Pack 250 3R est livré à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec plastrons, rails modulaires et kit de mise à la terre. Installation murale en saillie. Etudié et conçu pour être équipé rapidement et simplement des appareils et composants de distribution et répartition de Schneider Electric. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
Le Pack 250 de la gamme PrismaSeT G Active, est une gamme de tableaux basse tension jusqu'à 250A qui peut être connectés au cloud afin d'être informé à tout instant des alertes envoyées par le tableau.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.