![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DD384758_4000x4000.jpg?ts=1704848122265)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Cloison horizontale UF - coffret ou armoire - L600
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
couleur - blanc
largeur - 600 mm
numéro RAL - 9003
avec entrée de câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481880086
Réf. Sonepar
01887188008
Réf. Fournisseur
LVS04331
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
couleur
blanc
largeur
600 mm
numéro RAL
9003
avec entrée de câble
Non
type de construction
pièce individuelle
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
pour subdivision intérieure forme 2a
Non
pour subdivision intérieure forme 2b
Non
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
PrismaSeT G - Cloison horizontale UF de séparation - coffret/armoire L600mm - L600mm - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.