![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/DD381659_I_4000x4000.jpg?ts=1704848330773)
Schneider Electric - PrismaSeT G - Barre souple isolee - 32x8mm - L= 1800mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
modèle - autre
hauteur - 8 mm
longueur - 1800 mm
courant assigné In - 660 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481868282
Réf. Sonepar
01887186828
Réf. Fournisseur
LVS04753
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
32 mm
modèle
autre
hauteur
8 mm
longueur
1800 mm
courant assigné In
660 A
flexible
Oui
PrismaSeT G - barre souple isolée - section du jeu de barres 32x6mm - 660A - L1800mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.