![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03183_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082869861)
Schneider Electric - Prisma - vis autotaraudeuses pour fixation sur chassis - lot de 20 - M5
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
modèle - autre
hauteur - 0 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430031833
Réf. Sonepar
00003003183
Réf. Fournisseur
03183
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
modèle
autre
hauteur
0 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
gris
profondeur
0 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Prisma - vis autotaraudeuses pour fixation sur chassis - lot de 20 - M5