Schneider Electric - Prisma - supports bridage cables - L650mm - lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 650 mm
modèle - profil de fixation
hauteur - 30 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430087762
Réf. Sonepar
00003008776
Réf. Fournisseur
08776
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
650 mm
modèle
profil de fixation
hauteur
30 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
couleur
acier inoxydable
profondeur
10 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Prisma - supports bridage cables - L650mm - lot de 4