![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08774_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082876171)
Schneider Electric - Prisma - supports bridage cables - L400mm - lot de 4
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
modèle - profil de fixation
hauteur - 30 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430087748
Réf. Sonepar
00003008774
Réf. Fournisseur
08774
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
400 mm
modèle
profil de fixation
hauteur
30 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
couleur
acier inoxydable
profondeur
10 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Prisma - supports bridage cables - L400mm - lot de 4