![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04694_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082880836)
Schneider Electric - Prisma - support de barres - entraxe 115mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
distance de rail - 115 mm
courant assigné max. - 3200 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430046943
Réf. Sonepar
00003004694
Réf. Fournisseur
04694
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
distance de rail
115 mm
courant assigné max.
3200 A
Prisma - support de barres - entraxe 115mm
Les Atouts de l'article:
Support de connexion jeu de barres Prisma P.
Il peut être installé dans une cellule.
Connexion possible avec le jeu de barres.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).