![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08726_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082876097)
Schneider Electric - Prisma - socle - H100mm - L650mm - P400mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 650 mm
modèle - autre
hauteur - 100 mm
matériau - acier
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430087267
Réf. Sonepar
00003008726
Réf. Fournisseur
08726
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
650 mm
modèle
autre
hauteur
100 mm
matériau
acier
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
couleur
blanc
profondeur
400 mm
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
Prisma P - plinthe - pour cellule largeur 650 mm, profondeur 400 mm - H 100mm - L 650mm - P 400mm - blanc RAL 9001
Les Atouts de l'article:
Socle pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il peut être installé dans une gainet de cellule de 650 mm de largeur et 400 mm de profondeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Vendu par lot de 1 unité.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).