Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - separateur plein pour jeu de barres - L=800mm - P= 400mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • hauteur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430049197

Réf. Sonepar

00003004919

Réf. Fournisseur

04919

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur

blanc

hauteur

400 mm

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

matériau

acier

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

avec serrure

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

pour subdivision intérieure forme 2a

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a

Non

pour subdivision intérieure forme 3b

Non

pour subdivision intérieure forme 4a

Non

pour subdivision intérieure forme 4b

Non

dimension de trame

0 mm

type de construction

pièce individuelle

numéro RAL

9001

avec entrée de câble

Non

largeur

466 mm

Prisma - separateur plein pour jeu de barres - L=800mm - P= 400mm