Schneider Electric - Prisma - separateur plein pour jeu de barres - L=400mm - P= 400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 1821 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430049159
Réf. Sonepar
00003004915
Réf. Fournisseur
04915
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
hauteur
1821 mm
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
pour subdivision intérieure forme 2a
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
dimension de trame
0 mm
type de construction
pièce individuelle
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
largeur
320 mm
Prisma - separateur plein pour jeu de barres - L=400mm - P= 400mm