Schneider Electric - Prisma - rail surbaisse appareillage modulaire - NG160 - coffret Pack 160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 464 mm
modèle - barre profilée
hauteur - 35 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430030089
Réf. Sonepar
00003003008
Réf. Fournisseur
03008
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
464 mm
modèle
barre profilée
hauteur
35 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
gris
profondeur
16 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Prisma - rail surbaisse appareillage modulaire - NG160 - coffret Pack 160