Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - rail modulaire reglable - L= 400mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 325 mm

  • modèle - barre profilée

  • hauteur - 30 mm

  • matériau - métal

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430034049

Réf. Sonepar

01887003404

Réf. Fournisseur

03404

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

325 mm

modèle

barre profilée

hauteur

30 mm

matériau

métal

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

couleur

autre

profondeur

325 mm

numéro RAL

0

adapté à la largeur de boîtier

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

Prisma - rail modulaire reglable - L= 400mm