fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Porte transparente Pack160 - 3 rangees

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • couleur - autre

  • matériau - verre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430080930

Réf. Sonepar

00003008093

Réf. Fournisseur

08093

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

couleur

autre

matériau

verre

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition de la surface

autre

largeur

550 mm

hauteur

630 mm

profondeur

22 mm

finition CEM

Non

Prisma - Porte transparente Pack160 - 4 rangees