fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Porte-etiquettes adhesives - L=180mm - H=24mm - lot de 12

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • forme - rectangulaire

  • impression symboles ISO - sans

  • signification de l'impression - sans

  • largeur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430089056

Réf. Sonepar

00003008905

Réf. Fournisseur

08905

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur

autre

forme

rectangulaire

impression symboles ISO

sans

signification de l'impression

sans

largeur

180 mm

diamètre externe

0 mm

hauteur

24 mm

Kaedra - plaque 90 x100 mm pour boutonnerie 3 x 22 mm