![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08963_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082875177)
Schneider Electric - Prisma - Pochette porte plans autocollante
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - support de schéma de branchement
hauteur - 230 mm
profondeur - 25 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430089636
Réf. Sonepar
00003008963
Réf. Fournisseur
08963
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
autre
modèle
support de schéma de branchement
hauteur
230 mm
profondeur
25 mm
fixation auto-adhésive
Oui
numéro RAL
9001
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
matériau
plastique
transparent
Oui
Support bornier 6 modules pour Mini Kaedra