![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03147_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082865969)
Schneider Electric - Prisma - platine pour tarif monobloc 400A - L300mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 250 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430031475
Réf. Sonepar
00003003147
Réf. Fournisseur
03147
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
300 mm
hauteur
250 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Prisma - platine pour tarif monobloc 400A - L300mm