![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03480_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082878837)
Schneider Electric - Prisma - platine pour NS fixe horizontal - 3P-4P 1000A - cde maneton ou rotative
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 650 mm
hauteur - 350 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430034803
Réf. Sonepar
00003003480
Réf. Fournisseur
03480
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
650 mm
hauteur
350 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Prisma - platine pour NS fixe horizontal - 3P-4P 1000A - cde maneton ou rotative