fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Platine NSXm-vigi vertical - 3P ou 4P - fixe - largeur 400mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 325 mm

  • hauteur - 150 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtu par poudre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481204592

Réf. Sonepar

01887120459

Réf. Fournisseur

03405

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

325 mm

hauteur

150 mm

perforation

Non

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau

acier

Prisma - Platine NSXm-vigi vertical - 3P ou 4P - fixe - largeur 400mm