Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - platine NSXm-vigi horizontal - 3P ou 4P - fixe - cde rot directe - L600

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 470 mm

  • hauteur - 150 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtu par poudre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481190413

Réf. Sonepar

01887119041

Réf. Fournisseur

03021

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

470 mm

hauteur

150 mm

perforation

Non

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau

acier

Prisma - platine NSXm-vigi horizontal - 3P ou 4P - fixe - cde rot directe - L600