![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03423_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082885625)
Schneider Electric - Prisma - platine de montage debrochable sur socle - NSX250 - L= 650mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 603 mm
hauteur - 202 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430034230
Réf. Sonepar
00003003423
Réf. Fournisseur
03423
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
603 mm
hauteur
202 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Prisma - platine de montage debrochable sur socle - NSX250 - L= 650mm