fin de vie

Schneider Electric - Prisma plastron pour EasyPact CVS 100 a 250 horizontal fixe commande maneton

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430032304

Réf. Sonepar

00003003230

Réf. Fournisseur

03230

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

200 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

4

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

finition de la surface

revêtu par poudre

matériau

acier

Prisma plastron pour EasyPact CVS 100 a 250 horizontal fixe commande maneton