Schneider Electric - Prisma - plastron pour CVS 100 a 250 - vertical - fixe - cde maneton en gaine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 450 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430032502
Réf. Sonepar
00003003250
Réf. Fournisseur
03250
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
250 mm
hauteur
450 mm
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
9
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Prisma - plastron pour CVS 100 a 250 - vertical - fixe - cde maneton en gaine