![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03853_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082894616)
Schneider Electric - Prisma - Plastron plein - 3 modules - L850mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 750 mm
hauteur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430038535
Réf. Sonepar
00003003853
Réf. Fournisseur
03853
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
750 mm
hauteur
150 mm
adapté à la largeur de boîtier
850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
3
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Prisma - Plastron plein - 3 modules - L850mm