Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - plastron NSXm-vigi horizontal - 3P ou 4P - fixe - cde rot directe L650

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481277176

Réf. Sonepar

01887127717

Réf. Fournisseur

03331

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

150 mm

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

finition de la surface

revêtu par poudre

matériau

acier

Prisma - plastron NSXm-vigi horizontal - 3P ou 4P - fixe - cde rot directe L650