fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Plastron modulaire - 5 modules - L850mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 250 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 5

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430032182

Réf. Sonepar

00003003218

Réf. Fournisseur

03218

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

750 mm

hauteur

250 mm

adapté à la largeur de boîtier

850 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

5

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

finition de la surface

revêtu par poudre

matériau

acier

Prisma - Plastron modulaire - 5 modules - L850mm